Startseite

ROSSINI - RSS6541-C UPLIGHT IN ALLUMINIO SATINATO LED 2W IP6 - 6541-C

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Max. Systemleistung - 2 W

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Gehäusefarbe - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421458301

Artikelnummer

RSS6541-C

Herstellernummer

6541-C

Hersteller

RSS

Schutzart (IP):

IP67

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Max. Systemleistung:

2 W

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

Aluminium

Einbauhöhe/-tiefe:

90 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Fassung:

sonstige

Justierbar:

nein

Lichtverteilung:

asymmetrisch

Außendurchmesser:

45 mm

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Mit Betriebsgerät:

nein

Lichtfarbe:

weiß

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Überrollbar:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Höhe/Tiefe:

15 mm

Nennstrom:

350...350 mA

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

105...0 lm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Leuchtenlichtausbeute:

45 lm/W

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

ja

Segnapasso LED da esterno calpestabile (IP67) (max. 1000Kg), 1W 350mA, struttura in alluminio. Disponibile in due temperature colore (3000K e 4000K) e nelle versioni da una o quattro finestre. Necessita di alimentatore da installare in remoto, cassaformain dotazione. Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa.