ROSSINI - RSS6538-F UPLIGHT IN ALLUMINIO SATINATO LED 2W IP6 - 6538-F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 1
Gehäusefarbe - Aluminium
Nennspannung - 12...12 V
Packung
1 ST
EAN
8015421458257
Artikelnummer
RSS6538-F
Herstellernummer
6538-F
Hersteller
RSS
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Gehäusefarbe:
Aluminium
Nennspannung:
12...12 V
Nennstrom:
350...350 mA
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
nein
Justierbar:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Schutzart (IP):
IP67
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
114...0 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Außendurchmesser:
45 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
90 mm
Überrollbar:
nein
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
ja




