Startseite

ROSSINI - RSS6036-2-N PROIETTORE NERO PER BINARIO MONOFASE GU1 - 6036-2-N

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Leuchtmittel - HV-Halogenlampe

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 2

  • Fassung - GU10

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421355433

Artikelnummer

RSS6036-2-N

Herstellernummer

6036-2-N

Hersteller

RSS

Mit Bewegungsmelder:

nein

Leuchtmittel:

HV-Halogenlampe

Mit Leuchtmittel:

nein

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

2

Fassung:

GU10

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

schwarz

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Lichtverteilung:

symmetrisch

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Geeignet für Lampenleistung:

40...40 W

Breite:

80 mm

Höhe/Tiefe:

115 mm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:

nein

Proiettore doppio a binario orientabile in pressofusione di alluminio con attacco GU10 che consented i montare lampadina LED. Installabile su binariomonofase SQUASH e SQUASH PRO. Regolabile e orientabile di 355? rispetto all'asse verticale di ?90? rispetto all'asse orizzontale. Disponibile in due finiture: bianco e nero. Disponibile accessorio per attacco a parete/plafone da ordinare separatament e.