ROSSINI - RSS6000-100-N BINARIO ELETTRIFICATO MONOFASE NERO 1MT - 6000-100-N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 220...240 V
Anzahl der Gruppen/Phasen - 1
Länge - 1000 mm
Farbe - schwarz
Ausführung der Oberfläche - matt
Packung
1 ST
EAN
8015421355679
Artikelnummer
RSS6000-100-N
Herstellernummer
6000-100-N
Hersteller
RSS
Nennspannung:
220...240 V
Anzahl der Gruppen/Phasen:
1
Länge:
1000 mm
Farbe:
schwarz
Ausführung der Oberfläche:
matt
Busfähig:
nein
Form:
rechteckig
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Höhe:
18 mm
Breite:
35 mm
Werkstoff:
Aluminium
Biegbar:
nein


