Startseite

ROSSINI - RSS5188-CR DOWNLIGHT CROMO GU5,3 IP20 - 5188-CR

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemleistung - 50 W

  • Gehäusefarbe - Chrom

  • Nennspannung - 12...12 V

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Geeignet für Einbaumontage - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1.102 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015421360574

Artikelnummer

RSS5188-CR

Herstellernummer

5188-CR

Hersteller

RSS

Max. Systemleistung:

50 W

Gehäusefarbe:

Chrom

Nennspannung:

12...12 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Mit Leuchtmittel:

nein

Fassung:

GU5,3

Mit Betriebsgerät:

ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Betriebsgerät:

magnetischer Trafo

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

NV-Halogenlampe

Außendurchmesser:

75 mm

Höhe/Tiefe:

30 mm

Geeignet für Lampenleistung:

40...40 W

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Lichtaustritt:

direkt

Einbauhöhe:

70...0 mm

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Downlight tondo a 12V, con attacco GU5,3 che consente di montare lampadina LED. Struttura in metallo, disponibile in sei finiture (bianco, grigio, cromo, nero, nickel opaco, oro lucido). Alimentatore da installare in remoto e cassaforma per installazionein muratura da ordinare come accessorio.