ROSSINI - RSS5128-OL DOWNLIGHT TONDO ORO LUCIDO GU10 IP20 - 5128-OL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Systemleistung - 50 W
Gehäusefarbe - Gold
Nennspannung - 220...240 V
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Geeignet für Einbaumontage - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1.284 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015421356928
Artikelnummer
RSS5128-OL
Herstellernummer
5128-OL
Hersteller
RSS
Max. Systemleistung:
50 W
Gehäusefarbe:
Gold
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Mit Leuchtmittel:
nein
Fassung:
GU10
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
HV-Halogenlampe
Außendurchmesser:
83 mm
Höhe/Tiefe:
29 mm
Geeignet für Lampenleistung:
40...40 W
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Lichtaustritt:
direkt
Einbauhöhe:
95...0 mm
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein