ROSSINI - RSS5120-OL DOWNLIGHT ORO LUCIDO G4 IP20 - 5120-OL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - NV-Halogenlampe
Mit Leuchtmittel - ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 1
Fassung - G4
Gehäusefarbe - Gold
Packung
1 ST
EAN
8015421356553
Artikelnummer
RSS5120-OL
Herstellernummer
5120-OL
Hersteller
RSS
Leuchtmittel:
NV-Halogenlampe
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Fassung:
G4
Gehäusefarbe:
Gold
Werkstoff der Abdeckung:
Glas opal
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
magnetischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
ja
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Geeignet für Lampenleistung:
14...14 W
Außendurchmesser:
65 mm
Einbauhöhe:
20...0 mm
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein