Startseite

ROSSINI - RSS5120-B DOWNLIGHT BIANCO G4 IP20 - 5120-B

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemleistung - 20 W

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Nennspannung - 12...12 V

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Geeignet für Einbaumontage - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

487 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015421356539

Artikelnummer

RSS5120-B

Herstellernummer

5120-B

Hersteller

RSS

Max. Systemleistung:

20 W

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

12...12 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Mit Leuchtmittel:

ja

Fassung:

G4

Mit Betriebsgerät:

ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Betriebsgerät:

magnetischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Glas opal

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

NV-Halogenlampe

Außendurchmesser:

65 mm

Höhe/Tiefe:

22 mm

Geeignet für Lampenleistung:

14...14 W

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Lichtaustritt:

direkt

Einbauhöhe:

20...0 mm

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Downlight a LED (3W, 3000K) e 12V (con attacco G4). Struttura in metallo e diffusore in vetro satinato. In virtù del ridotto spessore è consigliato per spazi ristretti. Disponibile in quattro finiture (bianco, cromo, nero ed oro lucido). Versione LED conottima resa cromatica (CRI>85) e corredata di alimentatore da installare in remoto. La versione 12V necessita di alimentatore da installare in remoto. Cassaforma per installazione in muratura da ordinare come accessorio.