ROSSINI - RSS4030-50 PARALUME IN TESSUTO LINO BEIGE RIMBOCCAT - 4030-50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Schirm
Lichtverteilung - symmetrisch
Farbe - sonstige
Werkstoff - sonstige
Lichtaustritt - direkt
Packung
1 ST
EAN
8015421539567
Artikelnummer
RSS4030-50
Herstellernummer
4030-50
Hersteller
RSS
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Schirm
Lichtverteilung:
symmetrisch
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Lichtaustritt:
direkt
Durchmesser:
500 mm
Höhe/Tiefe:
280 mm
Paralume per lampada da tavolo in lino manhattan. Attacco E27. IP20. Classe I. Ø 500 mm - H.280 mm.


