Startseite

ROSSINI - RSS205982-CR DOWNLIGHT CROMATO GU4 IP20 - 205982-CR

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemleistung - 35 W

  • Gehäusefarbe - Chrom

  • Verstellbarkeit - nicht verstellbar

  • Nennspannung - 12...12 V

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1.284 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015421525638

Artikelnummer

RSS205982-CR

Herstellernummer

205982-CR

Hersteller

RSS

Max. Systemleistung:

35 W

Gehäusefarbe:

Chrom

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Nennspannung:

12...12 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Fassung:

GU4

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Mit Betriebsgerät:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

NV-Halogenlampe

Außendurchmesser:

60 mm

Höhe/Tiefe:

25 mm

Geeignet für Lampenleistung:

28...28 W

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Lichtaustritt:

direkt

Einbauhöhe:

90...0 mm

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Faretto 12V ad incasso tondo o quadrato, con attacco GU4 che consente di montare lampadina LED. Struttura in metallo, disponibile in quattro finiture : bianco, cromo, nero e nickel opaco. Necessita di alimentatore da installare in remoto. Cassaforma per installazione in muratura da ordinare come accessorio.