ROSSINI - RSS205981-OL DOWNLIGHT TONDO ORO LUCIDO GU10 IP20 - 205981-OL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Systemleistung - 40 W
Gehäusefarbe - Gold
Nennspannung - 220...240 V
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Geeignet für Einbaumontage - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
895 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015421583454
Artikelnummer
RSS205981-OL
Herstellernummer
205981-OL
Hersteller
RSS
Max. Systemleistung:
40 W
Gehäusefarbe:
Gold
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Fassung:
GU10
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Höhe/Tiefe:
35 mm
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Breite:
95 mm


