Startseite

ROSSINI - RSS20060-N DOWNLIGHT NERA LED 9W 38° IP20 3000K CRI - 20060-N

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Max. Systemleistung - 9 W

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Ausstrahlungswinkel - 21-40° - mediumstrahlend

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

177 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015421583461

Artikelnummer

RSS20060-N

Herstellernummer

20060-N

Hersteller

RSS

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Max. Systemleistung:

9 W

Gehäusefarbe:

schwarz

Ausstrahlungswinkel:

21-40° - mediumstrahlend

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Mit Leuchtmittel:

ja

Fassung:

sonstige

Dimmung Phasenanschnitt:

ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Außendurchmesser:

85 mm

Höhe/Tiefe:

42 mm

Nennstrom:

270...270 mA

Downlight LED orientabile su un unico asse di +/- 25 e dimmerabile. Struttura in pressofusione di alluminio e diffusore in policarbonato trasparente. LED COB integrato, corredato di alimentatore LED da installare in remoto. Disponibile nella finitura bianca, due temperature colore (3000K e 4000K) e cassaforma per installazione in muratura da ordinare come accessorio.