ROSSINI - RSS20060-GR DOWNLIGHT GRIGIA LED 9W 38 IP20 3000K C - 20060-GR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Gehäusefarbe - grau
Werkstoff der Abdeckung - Kunststoff transparent
Packung
1 ST
EAN
8015421530014
Artikelnummer
RSS20060-GR
Herstellernummer
20060-GR
Hersteller
RSS
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
ja
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Geeignet für Lampenleistung:
9...9 W
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
810...0 lm
Außendurchmesser:
85 mm
Einbauhöhe:
42...0 mm
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein