ROSSINI - RSS20006Q-CR-C DOWNLIGHT CROMO LED 1W 45° IP65/20 3000K - 20006Q-CR-C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Max. Systemleistung - 1 W
Gehäusefarbe - Chrom
Ausstrahlungswinkel - 41-80° - breitstrahlend
Verstellbarkeit - nicht verstellbar
Packung
1 ST
EAN
8015421531745
Artikelnummer
RSS20006Q-CR-C
Herstellernummer
20006Q-CR-C
Hersteller
RSS
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Max. Systemleistung:
1 W
Gehäusefarbe:
Chrom
Ausstrahlungswinkel:
41-80° - breitstrahlend
Verstellbarkeit:
nicht verstellbar
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Mit Bewegungsmelder:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Mit Lichtsensor:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Fassung:
sonstige
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Höhe/Tiefe:
23 mm
Geeignet für Lampenleistung:
1...1 W
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
35 mm
Lichtaustritt:
direkt
Länge:
35 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
100...0 lm
Nennstrom:
300...300 mA
Einbauhöhe:
23...0 mm
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein


