ROSSINI - RSS20005Q-CR-F DOWNLIGHT CROMO LED 5W 60° IP65/20 4000K - 20005Q-CR-F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Max. Systemleistung - 5 W
Gehäusefarbe - Chrom
Ausstrahlungswinkel - 41-80° - breitstrahlend
Nennspannung - 220...240 V
Packung
1 ST
EAN
8015421526031
Artikelnummer
RSS20005Q-CR-F
Herstellernummer
20005Q-CR-F
Hersteller
RSS
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Max. Systemleistung:
5 W
Gehäusefarbe:
Chrom
Ausstrahlungswinkel:
41-80° - breitstrahlend
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Fassung:
sonstige
Mit Betriebsgerät:
ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Höhe/Tiefe:
65 mm
Geeignet für Lampenleistung:
5...5 W
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
85 mm
Lichtaustritt:
direkt
Länge:
85 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
450...0 lm
Nennstrom:
300...300 mA
Einbauhöhe:
65...0 mm
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein


