ROSSINI - RSS20005-NO-F DOWNLIGHT NICHEL LED 5W 60° IP65/20 4000 - 20005-NO-F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Max. Systemleistung - 5 W
Gehäusefarbe - Nickel
Ausstrahlungswinkel - 41-80° - breitstrahlend
Nennspannung - 220...240 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
177 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015421595358
Artikelnummer
RSS20005-NO-F
Herstellernummer
20005-NO-F
Hersteller
RSS
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Max. Systemleistung:
5 W
Gehäusefarbe:
Nickel
Ausstrahlungswinkel:
41-80° - breitstrahlend
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Fassung:
sonstige
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Außendurchmesser:
83 mm
Höhe/Tiefe:
65 mm
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1000...1000 lm
Nennstrom:
300...300 mA


