Startseite

Rossini illuminazione - PROIETTORE BINARIO TRIFASE BIANCO LED 20W 36° IP20 4000K CRI90 - MAA004B

KopierenKopieren
Rossini illuminazione - PROIETTORE BINARIO TRIFASE BIANCO LED 20W 36° IP20 4000K CRI90

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000 K

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1840 lm

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Ausstrahlungswinkel - mediumstrahlend 21-40°

  • Fassung - LED nicht austauschbar

Packung

  • ST

EAN

8015421555659

Artikelnummer

Herstellernummer

MAA004B

Hersteller

RSS

Farbtemperatur:

4000 K

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1840 lm

Schutzart (IP):

IP20

Ausstrahlungswinkel:

mediumstrahlend 21-40°

Fassung:

LED nicht austauschbar

Werkstoff des Gehauses:

Aluminium

Gehausefarbe:

weiss

Nennspannung:

220-240V V

Schutzklasse:

I

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Breite:

0 mm

Hohe/Tiefe:

236 mm

Lange:

178 m

Aussendurchmesser:

72 mm

Proiettore LED ad alta efficienza da binario orientabile su due assi. Struttura in pressofusione di alluminio verniciato con polveri. Installabile su binario trifase GROOVE evo e YEN BINARIO e su binario monofase SQUASH e SQUASH PRO. Ottica con apertura fascio di 36°, disponibili accessori (da ordinare separatamente) per variare il fascio luminoso a 12°, 24° e 60°. In virtù dell'ottima resa cromatica (CRI>90) è il prodotto adatto per negozi ed ambienti retail, fornisce una luce omogenea e al contempo piacevole e priva di abbagliamento e ombre. Disponibile in diverse potenze, in tre finiture (bianco, nero e grigio) e due temperature colore (3000K e 4000K). Disponibile accessorio per attacco a parete (da ordinare separatamente).