Startseite

Rossini illuminazione - INCASSO LED 5W 3K 36° - MIC003B

KopierenKopieren
Rossini illuminazione - INCASSO LED 5W 3K 36°

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Breite - 0

Packung

  • ST

EAN

8015421675166

Artikelnummer

Herstellernummer

MIC003B

Hersteller

RSS

Farbtemperatur:

3000

Schutzart (IP):

IP20

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

weiß

Breite:

0

Höhe/Tiefe:

75

Länge:

0

Außendurchmesser:

40

Faretto LED (3000K) ad incasso tondo e dalle ottime performance luminose. Design pulito e moderno, realizzato in pressofusione di alluminio verniciato. Le dimensioni ridotte, le potenze luminose e i diversi fasci di luce, lo rendono estremamente versatile e ideale per l?illuminazione d?atmosfera, per creare cieli stellati o semplicemente illuminare nicchie, oggetti da valorizzare, corridoi e zonedi passaggio.