Rossini illuminazione - INCASSO LED 3W 3K 36°
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000
Schutzart (IP) - IP20
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Gehäusefarbe - weiß
Breite - 0
Packung
ST
EAN
8015421675159
Artikelnummer
Herstellernummer
MIC002B
Hersteller
RSS
Farbtemperatur:
3000
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
weiß
Breite:
0
Höhe/Tiefe:
66
Länge:
0
Außendurchmesser:
30
Faretto LED (3000K) ad incasso tondo e dalle ottime performance luminose. Design pulito e moderno, realizzato in pressofusione di alluminio verniciato. Le dimensioni ridotte, le potenze luminose e i diversi fasci di luce, lo rendono estremamente versatile e ideale per l?illuminazione d?atmosfera, per creare cieli stellati o semplicemente illuminare nicchie, oggetti da valorizzare, corridoi e zonedi passaggio.
AttachmentPDF