Rossini illuminazione - DOWNLIGHT DOPPIO QUADRATO RASATO CARDANICO NERO G53 IP20 - TAK004N
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP20
Fassung - G53
Werkstoff des Gehauses - Aluminium
Gehausefarbe - schwarz
Nennspannung - 12V V
Packung
ST
EAN
8015421561599
Artikelnummer
Herstellernummer
TAK004N
Hersteller
RSS
Schutzart (IP):
IP20
Fassung:
G53
Werkstoff des Gehauses:
Aluminium
Gehausefarbe:
schwarz
Nennspannung:
12V V
Schutzklasse:
III
Breite:
162 mm
Hohe/Tiefe:
0 mm
Lange:
312 m
Aussendurchmesser:
0 mm
Faretto ad incasso a scomparsa (rasato) da installare in cartongesso, cardanico, orientabile su due assi di 360° rispetto all'asse verticale e di ±30° rispetto all'asse orizzontale. Struttura in alluminio verniciato. Disponibile nella versione ad uno e due elementi con attacco GU10.
AllegatoPDF


