Startseite

Rossini illuminazione - CARDAN INC. 2X40W 230V - DIG002GR

KopierenKopieren
Rossini illuminazione - CARDAN INC. 2X40W 230V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - grau

  • Breite - 240

  • Höhe/Tiefe - 0

Packung

  • ST

EAN

8015421595853

Artikelnummer

Herstellernummer

DIG002GR

Hersteller

RSS

Schutzart (IP):

IP20

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

grau

Breite:

240

Höhe/Tiefe:

0

Länge:

135

Außendurchmesser:

0

Faretto quadrato ad incasso, cardanico, orientabile su due assi di 90° rispetto all'asse verticale e di ± 40° rispetto all'asse orizzontale, con attacco GU10 che consente di montare lampadina LED. Struttura in metallo verniciato (bianco e grigio). Disponibile nella versione a uno o due elementi.