ROCKWELL AUTOMATION - RCK9355-WABSNENE RSLINX CLASSIC SINGLE NODE ESD S/W - 9355-WABSNENE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Editor für Programmiersprache KOP (Kontaktplan) - nein
Mit Editor für Programmiersprache FUP (Funktionsplan) - nein
Mit Editor für Programmiersprache ST (Strukturierter Text) - nein
Mit Editor für Programmiersprache AS (Ablaufsprache) - nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 9x - nein
Packung
1 ST
EAN
0612598287328
Artikelnummer
RCK9355-WABSNENE
Herstellernummer
9355-WABSNENE
Hersteller
RCK
Mit Editor für Programmiersprache KOP (Kontaktplan):
nein
Mit Editor für Programmiersprache FUP (Funktionsplan):
nein
Mit Editor für Programmiersprache ST (Strukturierter Text):
nein
Mit Editor für Programmiersprache AS (Ablaufsprache):
nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 9x:
nein
Geeignet für Betriebssystem Windows NT:
nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 2000:
ja
Geeignet für Betriebssystem Windows XP:
ja
Geeignet für Betriebssystem Windows ME:
nein
Geeignet für Betriebssystem Windows CE:
nein
Geeignet für Betriebssystem LINUX:
nein
Geeignet für Betriebssystem Windows Vista:
nein


