Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK9324-RL5300ENM RSLOGIX 5 STANDARD EDITION MED SOFTWARE - 9324-RL5300ENM

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK9324-RL5300ENM RSLOGIX 5 STANDARD EDITION MED SOFTWARE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Betriebssystem Windows 9x - nein

  • Geeignet für Betriebssystem Windows 2000 - nein

  • Geeignet für Betriebssystem Windows XP - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

0889508064680

Artikelnummer

RCK9324-RL5300ENM

Herstellernummer

9324-RL5300ENM

Hersteller

RCK

Geeignet für Betriebssystem Windows 9x:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 2000:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows XP:

ja

Software di programmazione e progettazione Rockwell Automation serie/modello RSLOGIX 5 STANDARD EDITION MED SOFTWARE