ROCKWELL AUTOMATION - RCK92-93 REFLECTORS FOR PHOTO SENSOR - 92-93

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - rechteckig
Breite - 23 mm
Höhe - 42.5 mm
Anzahl der Befestigungslöcher - 2
Befestigung selbstklebend - ja
Packung
1 ST
EAN
2000002061649
Artikelnummer
RCK92-93
Herstellernummer
92-93
Hersteller
RCK
Form:
rechteckig
Breite:
23 mm
Höhe:
42.5 mm
Anzahl der Befestigungslöcher:
2
Befestigung selbstklebend:
ja
Riflettore per sensore fotoelettrico tipo/modello Rockwell Automation 92-93 - REFLECTORS FOR PHOTO SENSOR


