Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK92-113 REFLECTORS FOR PHOTO SENSOR - 92-113

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK92-113 REFLECTORS FOR PHOTO SENSOR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - rechteckig

  • Breite - 40.5 mm

  • Höhe - 60 mm

  • Anzahl der Befestigungslöcher - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078403789

Artikelnummer

RCK92-113

Herstellernummer

92-113

Hersteller

RCK

Form:

rechteckig

Breite:

40.5 mm

Höhe:

60 mm

Anzahl der Befestigungslöcher:

2

Riflettore per sensore fotoelettrico Rockwell Automation serie/modello REFLECTORS FOR PHOTO SENSOR