Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK889N-R5AE-20F 889 MINI CABLE - 889N-R5AE-20F

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK889N-R5AE-20F 889 MINI CABLE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige

  • Art des Steckkontaktes, feldseitig - Female (Buchse)

  • Polzahl - 5

  • Kabellänge - 6.1 m

  • Werkstoff des Kabelmantels - Polyvinylchlorid (PVC)

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

3 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8013768508734

Artikelnummer

RCK889N-R5AE-20F

Herstellernummer

889N-R5AE-20F

Hersteller

RCK

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

sonstige

Art des Steckkontaktes, feldseitig:

Female (Buchse)

Polzahl:

5

Kabellänge:

6.1 m

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyvinylchlorid (PVC)

Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:

rechtwinklig

Geschirmt:

nein

Farbe des Kabelmantels:

gelb

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

freies Leitungsende

Kabeltyp:

mehradrig

Bemessungsspannung:

300 V

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...105 °C

Bemessungsstrom In:

3 A

Cavo di connessione per sensori / attuatori tipo/modello Rockwell Automation 889N-R5AE-20F - 889 MINI CABLE