Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK889M-F12AH-10 889 M23 CABLE - 889M-F12AH-10

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK889M-F12AH-10 889 M23 CABLE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige

  • Art des Steckkontaktes, feldseitig - Female (Buchse)

  • Polzahl - 12

  • Kabellänge - 10 m

  • Werkstoff des Kabelmantels - Polyvinylchlorid (PVC)

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

5 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

7449076368509

Artikelnummer

RCK889M-F12AH-10

Herstellernummer

889M-F12AH-10

Hersteller

RCK

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

sonstige

Art des Steckkontaktes, feldseitig:

Female (Buchse)

Polzahl:

12

Kabellänge:

10 m

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyvinylchlorid (PVC)

Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:

gerade

Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:

sonstige

Geschirmt:

nein

Farbe des Kabelmantels:

gelb

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

freies Leitungsende

Kabeltyp:

mehradrig

Bemessungsspannung:

300 V

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-20...105 °C

Bemessungsstrom In:

6 A

Cavo di connessione per sensori / attuatori Rockwell Automation serie/modello 889 M23 CABLE