Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK872L-D20EP40-T3 INDUCTIVE PROX SENSOR - 872L-D20EP40-T3

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK872L-D20EP40-T3 INDUCTIVE PROX SENSOR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Sensors - 40 mm

  • Höhe des Sensors - 40 mm

  • Länge des Sensors - 120 mm

  • Durchmesser Sensor - 40 mm

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - quasibündig

Packung

  • 1 ST

EAN

7449071578217

Artikelnummer

RCK872L-D20EP40-T3

Herstellernummer

872L-D20EP40-T3

Hersteller

RCK

Breite des Sensors:

40 mm

Höhe des Sensors:

40 mm

Länge des Sensors:

120 mm

Durchmesser Sensor:

40 mm

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

quasibündig

Schaltabstand:

20 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

programmierbar/konfigurierbar

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Art der Betätigung:

metallisches Target

Gehäusebauform:

Quader

Kaskadierbar:

nein

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

120 mA

Versorgungsspannung:

10...60 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

10...60 V

Spannungsart:

DC

Schaltfrequenz:

100 Hz

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Störfestigkeit gegen magnetische Felder:

störfest gegen magnetisches Gleichfeld

Sensore di prossimità induttivo Rockwell Automation serie/modello INDUCTIVE PROX SENSOR