Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK872L-A20E40-T2 INDUCTIVE PROX SENSOR - 872L-A20E40-T2

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK872L-A20E40-T2 INDUCTIVE PROX SENSOR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Sensors - 40 mm

  • Höhe des Sensors - 40 mm

  • Länge des Sensors - 120 mm

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - quasibündig

  • Ausführung der Schaltfunktion - programmierbar/konfigurierbar

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077597519

Artikelnummer

RCK872L-A20E40-T2

Herstellernummer

872L-A20E40-T2

Hersteller

RCK

Breite des Sensors:

40 mm

Höhe des Sensors:

40 mm

Länge des Sensors:

120 mm

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

quasibündig

Ausführung der Schaltfunktion:

programmierbar/konfigurierbar

Ausführung des Schaltausgangs:

2-Draht

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Art der Betätigung:

metallisches Target

Gehäusebauform:

Quader

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

500 mA

Versorgungsspannung:

20...250 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

20...250 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

20...250 V

Spannungsart:

AC

Schaltfrequenz:

15 Hz

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Störfestigkeit gegen magnetische Felder:

störfest gegen magnetisches Wechselfeld

Sensore di prossimità induttivo Rockwell Automation serie/modello INDUCTIVE PROX SENSOR