ROCKWELL AUTOMATION - RCK872C-NH12BP18-D4 18 MM BARREL INDUCTIVE PROX SENSOR - 872C-NH12BP18-D4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltabstand - 12 mm
Ausführung der Schaltfunktion - sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Versorgungsspannung - 24...24 V
Packung
1 ST
EAN
7449074757930
Artikelnummer
RCK872C-NH12BP18-D4
Herstellernummer
872C-NH12BP18-D4
Hersteller
RCK
Schaltabstand:
12 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Versorgungsspannung:
24...24 V
Spannungsart:
DC
Durchmesser Sensor:
18 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Beschichtung Gehäuse:
vernickelt
Art der Betätigung:
metallisches Target
Schaltfrequenz:
1500 Hz
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
200 mA
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
10...30 V


