Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK872C-N8NP12-D4 12 MM BARREL INDUCTIVE PROX SENSOR - 872C-N8NP12-D4

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK872C-N8NP12-D4 12 MM BARREL INDUCTIVE PROX SENSOR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltabstand - 8 mm

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig

Packung

  • 1 ST

EAN

7449072721704

Artikelnummer

RCK872C-N8NP12-D4

Herstellernummer

872C-N8NP12-D4

Hersteller

RCK

Schaltabstand:

8 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

bündig

Versorgungsspannung:

10...30 V

Spannungsart:

DC

Durchmesser Sensor:

12 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Beschichtung Gehäuse:

vernickelt

Art der Betätigung:

metallisches Target

Schaltfrequenz:

1300 Hz

Störfestigkeit gegen magnetische Felder:

störfest gegen magnetisches Gleichfeld

Kaskadierbar:

nein

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

200 mA

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

10...30 V

Sensore di prossimità induttivo Rockwell Automation serie/modello 12 MM BARREL INDUCTIVE PROX SENSOR