Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK872C-MH4NP12-D4 12 MM BARREL INDUCTIVE PROX SENSOR - 872C-MH4NP12-D4

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK872C-MH4NP12-D4 12 MM BARREL INDUCTIVE PROX SENSOR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Durchmesser Sensor - 12 mm

  • Schaltabstand - 4 mm

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

7449073545521

Artikelnummer

RCK872C-MH4NP12-D4

Herstellernummer

872C-MH4NP12-D4

Hersteller

RCK

Durchmesser Sensor:

12 mm

Schaltabstand:

4 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Art der Betätigung:

metallisches Target

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Beschichtung Gehäuse:

vernickelt

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

200 mA

Versorgungsspannung:

24...24 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

10...30 V

Spannungsart:

DC

Schaltfrequenz:

1300 Hz

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Sensore di prossimità induttivo Rockwell Automation serie/modello 12 MM BARREL INDUCTIVE PROX SENSOR