ROCKWELL AUTOMATION - RCK872C-MH3NP8-D4 8 MM BARREL INDUCTIVE PROX SENSOR - 872C-MH3NP8-D4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Durchmesser Sensor - 8 mm
Schaltabstand - 3 mm
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Packung
1 ST
EAN
7449071193335
Artikelnummer
RCK872C-MH3NP8-D4
Herstellernummer
872C-MH3NP8-D4
Hersteller
RCK
Durchmesser Sensor:
8 mm
Schaltabstand:
3 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Art der Betätigung:
metallisches Target
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Beschichtung Gehäuse:
vernickelt
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
100 mA
Versorgungsspannung:
24...24 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
5...30 V
Spannungsart:
DC
Schaltfrequenz:
2500 Hz
Werkstoff des Gehäuses:
Metall


