Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK872C-G8N12-A2 INDUCTIVE PROX SENSOR - 872C-G8N12-A2

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK872C-G8N12-A2 INDUCTIVE PROX SENSOR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Durchmesser Sensor - 12 mm

  • Schaltabstand - 8 mm

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

  • Ausführung des Schaltausgangs - 2-Draht

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074508891

Artikelnummer

RCK872C-G8N12-A2

Herstellernummer

872C-G8N12-A2

Hersteller

RCK

Durchmesser Sensor:

12 mm

Schaltabstand:

8 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Ausführung des Schaltausgangs:

2-Draht

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Art der Betätigung:

metallisches Target

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Beschichtung Gehäuse:

vernickelt

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

200 mA

Versorgungsspannung:

24...24 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

10...30 V

Spannungsart:

DC

Schaltfrequenz:

1300 Hz

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Sensore di prossimità induttivo Rockwell Automation serie/modello INDUCTIVE PROX SENSOR