Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK872C-D5NP18-D4 18 MM BARREL INDUCTIVE PROX SENSOR - 872C-D5NP18-D4

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK872C-D5NP18-D4 18 MM BARREL INDUCTIVE PROX SENSOR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge des Sensors - 64.3 mm

  • Durchmesser Sensor - 18 mm

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig

  • Schaltabstand - 5 mm

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

Packung

  • 1 ST

EAN

8013768515084

Artikelnummer

RCK872C-D5NP18-D4

Herstellernummer

872C-D5NP18-D4

Hersteller

RCK

Länge des Sensors:

64.3 mm

Durchmesser Sensor:

18 mm

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

bündig

Schaltabstand:

5 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Art der Betätigung:

metallisches Target

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

200 mA

Versorgungsspannung:

10...30 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

10...30 V

Spannungsart:

DC

Schaltfrequenz:

1500 Hz

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Störfestigkeit gegen magnetische Felder:

störfest gegen magnetisches Gleichfeld

Sensore di prossimità induttivo Rockwell Automation serie/modello 18 MM BARREL INDUCTIVE PROX SENSOR