ROCKWELL AUTOMATION - RCK872C-D4NE12-A2 INDUCTIVE PROX SENSOR - 872C-D4NE12-A2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Durchmesser Sensor - 12 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig
Schaltabstand - 4 mm
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)
Art der Betätigung - metallisches Target
Packung
1 ST
EAN
7449079753906
Artikelnummer
RCK872C-D4NE12-A2
Herstellernummer
872C-D4NE12-A2
Hersteller
RCK
Durchmesser Sensor:
12 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Schaltabstand:
4 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Art der Betätigung:
metallisches Target
Versorgungsspannung:
10...30 V
Spannungsart:
DC
Schaltfrequenz:
2000 Hz
Werkstoff des Gehäuses:
Metall


