ROCKWELL AUTOMATION - RCK872C-D2NN8-E2 8 MM BARREL INDUCTIVE PROX SENSOR - 872C-D2NN8-E2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Durchmesser Sensor - 8 mm
Schaltabstand - 2 mm
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)
Ausführung des Schaltausgangs - NPN
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Packung
1 ST
EAN
0662468299265
Artikelnummer
RCK872C-D2NN8-E2
Herstellernummer
872C-D2NN8-E2
Hersteller
RCK
Durchmesser Sensor:
8 mm
Schaltabstand:
2 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Ausführung des Schaltausgangs:
NPN
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Art der Betätigung:
metallisches Target
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Beschichtung Gehäuse:
vernickelt
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
100 mA
Versorgungsspannung:
24...24 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
5...30 V
Spannungsart:
DC
Schaltfrequenz:
2500 Hz
Werkstoff des Gehäuses:
Metall


