ROCKWELL AUTOMATION - RCK871TS-M4BP12-D4 871TS INDUCTIVE PROXIMITY SENSOR - 871TS-M4BP12-D4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge des Sensors - 65 mm
Durchmesser Sensor - 12 mm
Schaltabstand - 4 mm
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Packung
1 ST
EAN
7449077339515
Artikelnummer
RCK871TS-M4BP12-D4
Herstellernummer
871TS-M4BP12-D4
Hersteller
RCK
Länge des Sensors:
65 mm
Durchmesser Sensor:
12 mm
Schaltabstand:
4 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Art der Betätigung:
metallisches Target
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
200 mA
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
10...30 V
Spannungsart:
DC
Schaltfrequenz:
2000 Hz
Werkstoff des Gehäuses:
Metall


