Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK871TM-M6NP12-D4 METAL FACE INDUCTIVE SENSOR - 871TM-M6NP12-D4

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK871TM-M6NP12-D4 METAL FACE INDUCTIVE SENSOR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge des Sensors - 60 mm

  • Durchmesser Sensor - 12 mm

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig

  • Schaltabstand - 6 mm

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

Packung

  • 1 ST

EAN

7449071418902

Artikelnummer

RCK871TM-M6NP12-D4

Herstellernummer

871TM-M6NP12-D4

Hersteller

RCK

Länge des Sensors:

60 mm

Durchmesser Sensor:

12 mm

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

bündig

Schaltabstand:

6 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Art der Betätigung:

metallisches Target

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Kaskadierbar:

nein

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

200 mA

Versorgungsspannung:

10...30 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

10...30 V

Spannungsart:

DC

Schaltfrequenz:

400 Hz

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Störfestigkeit gegen magnetische Felder:

störfest gegen magnetisches Gleichfeld

Sensore di prossimità induttivo Rockwell Automation serie/modello METAL FACE INDUCTIVE SENSOR