ROCKWELL AUTOMATION - RCK871TM-BH8N18-R3 METAL FACE INDUCTIVE SENSOR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltabstand - 8 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer
Ausführung des Schaltausgangs - 2-Draht
Spannungsart - AC
Packung
1 ST
EAN
0662468473368
Artikelnummer
RCK871TM-BH8N18-R3
Herstellernummer
871TM-BH8N18-R3
Hersteller
RCK
Schaltabstand:
8 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer
Ausführung des Schaltausgangs:
2-Draht
Spannungsart:
AC
Durchmesser des Sensors:
18 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Länge des Sensors:
65 mm
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Art der Betätigung:
metallisches Target
Schaltfrequenz:
30 Hz
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
200 mA
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
20...250 V


