ROCKWELL AUTOMATION - RCK871TM-BH15N30-R3 METAL FACE INDUCTIVE SENSOR - 871TM-BH15N30-R3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge des Sensors - 66.3 mm
Durchmesser Sensor - 30 mm
Schaltabstand - 15 mm
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)
Ausführung des Schaltausgangs - 2-Draht
Packung
1 ST
EAN
2000000580371
Artikelnummer
RCK871TM-BH15N30-R3
Herstellernummer
871TM-BH15N30-R3
Hersteller
RCK
Länge des Sensors:
66.3 mm
Durchmesser Sensor:
30 mm
Schaltabstand:
15 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Ausführung des Schaltausgangs:
2-Draht
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Art der Betätigung:
metallisches Target
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
200 mA
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
20...250 V
Spannungsart:
AC
Schaltfrequenz:
45 Hz
Werkstoff des Gehäuses:
Metall


