Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK871L-D40EP40-N4 INDUCTIVE SENSOR - 871L-D40EP40-N4

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK871L-D40EP40-N4 INDUCTIVE SENSOR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltabstand - 40 mm

  • Versorgungsspannung - 10...60 V

  • Spannungsart - DC

  • Schaltfrequenz - 70 Hz

Packung

  • 1 ST

EAN

7449072318935

Artikelnummer

RCK871L-D40EP40-N4

Herstellernummer

871L-D40EP40-N4

Hersteller

RCK

Schaltabstand:

40 mm

Versorgungsspannung:

10...60 V

Spannungsart:

DC

Schaltfrequenz:

70 Hz

Sensore di prossimità induttivo Rockwell Automation serie/modello INDUCTIVE SENSOR