ROCKWELL AUTOMATION - RCK871F-D70NN50-D4 FLAT PACK STYLE INDUCTIVE SENSOR - 871F-D70NN50-D4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Sensors - 50 mm
Höhe des Sensors - 40 mm
Länge des Sensors - 115 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - quasibündig
Schaltabstand - 70 mm
Packung
1 ST
EAN
7449071577777
Artikelnummer
RCK871F-D70NN50-D4
Herstellernummer
871F-D70NN50-D4
Hersteller
RCK
Breite des Sensors:
50 mm
Höhe des Sensors:
40 mm
Länge des Sensors:
115 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
quasibündig
Schaltabstand:
70 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Ausführung des Schaltausgangs:
NPN
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Art der Betätigung:
metallisches Target
Gehäusebauform:
sonstige
Kaskadierbar:
nein
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
400 mA
Versorgungsspannung:
10...30 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
10...30 V
Spannungsart:
DC
Schaltfrequenz:
300 Hz
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Störfestigkeit gegen magnetische Felder:
störfest gegen magnetisches Gleichfeld


