ROCKWELL AUTOMATION - RCK871A-TS3-PM ACCESSORIES - 871A-TS3-PM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontaktausführung - Stift
Für Kabelaußendurchmesser - 3.5...5 mm
Ausführung des Gehäuses - gerade
Durchmesser des Steckverbinders - 20 mm
Bemessungsstrom In - 4 A
Packung
1 ST
EAN
2000002361107
Artikelnummer
RCK871A-TS3-PM
Herstellernummer
871A-TS3-PM
Hersteller
RCK
Kontaktausführung:
Stift
Für Kabelaußendurchmesser:
3.5...5 mm
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Durchmesser des Steckverbinders:
20 mm
Bemessungsstrom In:
4 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Beschichtung Gehäuse:
ohne
Werkstoff des Gewinderings:
Messing
Art der Verriegelung:
ohne
Mit Schutzleiter:
nein
Schutzart (IP), montiert:
IP67
Geschirmt:
nein
Mit Statusanzeige:
nein


