ROCKWELL AUTOMATION - RCK856T-BT5 LIGHT MODULE 70 MM STACK LIGHT - 856T-BT5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Dauerlicht
Farbe - orange
Betriebsspannung AC 50 Hz - 24...24 V
Betriebsspannung DC - 24...24 V
Spannungsart - AC/DC
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
42 kg CO₂-Äquivalent
EAN
7449074278688
Artikelnummer
RCK856T-BT5
Herstellernummer
856T-BT5
Hersteller
RCK
Funktion:
Dauerlicht
Farbe:
orange
Betriebsspannung AC 50 Hz:
24...24 V
Betriebsspannung DC:
24...24 V
Spannungsart:
AC/DC
Schutzart (IP):
IP66
Außendurchmesser:
70 mm
Gehäusefarbe:
schwarz
Leuchtmittel:
LED


