Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK856T-BT3 LIGHT MODULE 70 MM STACK LIGHT - 856T-BT3

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK856T-BT3 LIGHT MODULE 70 MM STACK LIGHT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Dauerlicht

  • Farbe - grün

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 24...24 V

  • Betriebsspannung DC - 24...24 V

  • Spannungsart - AC/DC

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

42 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

7449071817514

Artikelnummer

RCK856T-BT3

Herstellernummer

856T-BT3

Hersteller

RCK

Funktion:

Dauerlicht

Farbe:

grün

Betriebsspannung AC 50 Hz:

24...24 V

Betriebsspannung DC:

24...24 V

Spannungsart:

AC/DC

Schutzart (IP):

IP66

Außendurchmesser:

70 mm

Gehäusefarbe:

schwarz

Leuchtmittel:

LED

Colonna di segnalazione, elemento ottico tipo/modello Rockwell Automation 856T-BT3 - LIGHT MODULE 70 MM STACK LIGHT