Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK855H-BD30BD INDUSTRIAL HORN 10-60V DC - 855H-BD30BD

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK855H-BD30BD INDUSTRIAL HORN 10-60V DC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gehäusefarbe - grau

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Lautstärke - 104 dB

  • Nennspannung - 30 V

  • Schutzart (IP) - IP56

Packung

  • 1 ST

EAN

8001024111644

Artikelnummer

RCK855H-BD30BD

Herstellernummer

855H-BD30BD

Hersteller

RCK

Gehäusefarbe:

grau

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Lautstärke:

104 dB

Nennspannung:

30 V

Schutzart (IP):

IP56

Stromart:

DC

Stromaufnahme:

0.025 A

Segnalatore a tromba Rockwell Automation serie/modello INDUSTRIAL HORN 10-60V DC