ROCKWELL AUTOMATION - RCK855H-BD30AD INDUSTRIAL HORN INDUSTRIAL HORN - 855H-BD30AD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gehäusefarbe - grau
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Lautstärke - 100 dB
Nennspannung - 30 V
Schutzart (IP) - IP56
Packung
1 ST
EAN
8001021796868
Artikelnummer
RCK855H-BD30AD
Herstellernummer
855H-BD30AD
Hersteller
RCK
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Lautstärke:
100 dB
Nennspannung:
30 V
Schutzart (IP):
IP56
Stromart:
DC
Stromaufnahme:
0.025 A
Segnalatore a tromba Rockwell Automation serie/modello INDUSTRIAL HORN INDUSTRIAL HORN


