ROCKWELL AUTOMATION - RCK855E-GPM10C MOUNTING BASE 50 MM STACK LIGHT - 855E-GPM10C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - sonstige
Rohrlänge - 100 mm
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8001021889058
Artikelnummer
RCK855E-GPM10C
Herstellernummer
855E-GPM10C
Hersteller
RCK
Farbe:
sonstige
Rohrlänge:
100 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Colonna di segnalazione, base di fissaggio con tubo Rockwell Automation serie/modello MOUNTING BASE 50 MM STACK LIGHT


