Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK855E-24TL6 LIGHT MODULE 50 MM STACK LIGHT - 855E-24TL6

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Dauerlicht

  • Farbe - blau

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 24...24 V

  • Betriebsspannung DC - 24...24 V

  • Spannungsart - AC/DC

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

42 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

7449079006859

Artikelnummer

RCK855E-24TL6

Herstellernummer

855E-24TL6

Hersteller

RCK

Funktion:

Dauerlicht

Farbe:

blau

Betriebsspannung AC 50 Hz:

24...24 V

Betriebsspannung DC:

24...24 V

Spannungsart:

AC/DC

Betriebsspannung AC 60 Hz:

24...24 V

Schutzart (IP):

IP65

Außendurchmesser:

50 mm

Gehäusefarbe:

blau

Leuchtmittel:

LED

Schutzart (NEMA):

13

Colonna di segnalazione, elemento ottico Rockwell Automation serie/modello LIGHT MODULE 50 MM STACK LIGHT